曜日別特売
TRO-6A 黄銅製ボールバルブ(ちび丸シリーズ) KITZ(キッツ) 66086572

 

TRO-6A 黄銅製ボールバルブ(ちび丸シリーズ) KITZ(キッツ) 66086572
TRO-6A 黄銅製ボールバルブ(ちび丸シリーズ) KITZ(キッツ) 66086572

黄銅製ボールバルブ(ちび丸シリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(B)1/8
呼び径(A)6
寸法L(mm)50
内容量1個注文コード66086572品番TRO-6A
参考基準価格(税別)¥4,880販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
呼び径(A)6呼び径(B)1/8寸法L(mm)50材質(本体)C3771BD+Crめっき使用温度範囲(℃)-10~80寸法H(mm)30寸法D(mm)40材質(ボール)C3604BD+Crめっき材質(キャップ)C3604BD+Crめっき操作レバー最高許容圧力(MPa)1(水・油・空気)材質(Oリング)NBR材質(ジスク)C3604BD+Crめっき材質(ステム)C3604BD材質(ハンドル)PET-BT1030材質(ボールシート)PTFE材質(ボンネット)C3604BD+Crめっき接続形状テーパおねじ×テーパおねじ:JIS B0203バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする