黄銅製圧力計ゲージバルブ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66086615 品番 BSGV-10A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,898円となります。
参考基準価格(税別)¥2,970 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 材質(本体)CAC406C 寸法L(mm)46 寸法H(mm)25 最高使用圧力(MPa)2.8(80℃以下の水・油・空気) 寸法D(mm)23 使用流体水、油、空気 操作丸形ハンドル 最高許容圧力(MPa)2.8(-29〜80℃の水・油・空気) ハンドル色 最高使用温度(℃)80 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボディ)C3602 クラス20K 接続形状テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202 耐圧試験圧力(MPa)4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧) バルブ種類ニードルバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66086615
2020-08-01
用途:
圧力計取付け
エムツーカンパニー 様

いつものってやつですね。
ゲージのネジがストレートなのでよい。
もっと安くしてほしい。

対象商品:
66086615
2017-11-01
用途:
4気筒エンジンのバイクのキャブレータの同調調整用バキュームゲージに使用。

金属製でしっかりした造りなので、正確な同調調整が可能です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする