C<GS101>-10A グローブ弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ) 66086624 C<GS101>-10A グローブ弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ) 66086624

グローブ弁(RoHS指令適合)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66086624 品番 C<GS101>-10A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 材質(本体)CAC 寸法L(mm)44 寸法H(mm)68 適合規格RoHS指令相当品:特注(1/4B〜2B) 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.6(1/4B〜2B)、1.37(2 1/2B・3B) 寸法D(mm)50 接続方式ねじ込み:JIS B0203 材質(ボール)CAC 材質(キャップ)C3771BE:1/4B〜2 1/2B、CAC:3B 材質(ジスク)CAC 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)ADC12 材質(ボンネット)C3771BE:1/4B〜2 1/2B、CAC:3B 材質(パッキン)非石綿 蒸気圧(MPa)0.98(飽和蒸気) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする