呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
材質(本体)CAC
寸法L(mm)53
寸法H(mm)79
適合規格RoHS指令相当品:特注(1/4B〜2B)
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.6(1/4B〜2B)、1.37(2 1/2B・3B)
寸法D(mm)50
接続方式ねじ込み:JIS B0203
材質(ボール)CAC
材質(キャップ)C3771BE:1/4B〜2 1/2B、CAC:3B
材質(ジスク)CAC
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)ADC12
材質(ボンネット)C3771BE:1/4B〜2 1/2B、CAC:3B
材質(パッキン)非石綿
蒸気圧(MPa)0.98(飽和蒸気)
RoHS指令(10物質対応)対応