R<GS101>-10A スイングチャッキ弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ) 66086642 R<GS101>-10A スイングチャッキ弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ) 66086642

スイングチャッキ弁(RoHS指令適合)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66086642 品番R<GS101>-10A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 材質(本体)CAC 寸法L(mm)53 寸法H(mm)39 適合規格RoHS指令相当品:特注(3/8B〜1B) 最高使用圧力(MPa)1.18(120℃以下の静流水) 接続方式ねじ込み:JIS B0203 材質(ボール)C3771BE:3/8B〜3B、CAC:4B 材質(キャップ)C3771BE:3/8B〜3B、CAC:4B 材質(ジスク)C3771BE:3/8B〜3B、CAC:4B 材質(ヒンジピン)C3604BD 材質(プラグ)C3604BD 材質(ボンネット)C3771BE:3/8B〜3B、CAC:4B 蒸気圧(MPa)0.88(飽和蒸気) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする