呼び径(A)20呼び径(B)3/4操作レバー材質(ハンドル)SUS430:1/4B~2B、FCD400-15:2 1/2B・3B材質(本体)C3771BE寸法L(mm)68寸法H(mm)44適合規格RoHS指令相当品:特注(1/4B~1B)、鉛の浸出基準合格:1/4~2B寸法D(mm)80材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき材質(キャップ)C3771BE最高許容圧力(MPa)4.12(常温の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス)、0.98(150℃以下の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス)材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボンネット)C3771BE接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボア