Z<GS101>-25A エコボール弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ) 66086868 Z<GS101>-25A エコボール弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ) 66086868

エコボール弁(RoHS指令適合)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66086868 品番 Z<GS101>-25A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
呼び径(A)25 呼び径(B)1 操作レバー 材質(ハンドル)SUS430:1/4B〜2B、FCD400-15:2 1/2B・3B 材質(本体)C3771BE 寸法L(mm)79 寸法H(mm)50 適合規格RoHS指令相当品:特注(1/4B〜1B)、鉛の浸出基準合格:1/4〜2B 寸法D(mm)110 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき 材質(キャップ)C3771BE 最高許容圧力(MPa)4.12(常温の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス)、0.98(150℃以下の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス) 材質(Oリング)FKM 材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき 材質(ステム)C3604BD+Niめっき 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボンネット)C3771BE 接続形状ねじ込み:JIS B0203 RoHS指令(10物質対応)対応 ボア径フルボア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする