呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
操作蝶形ハンドル
材質(ハンドル)SUS430
材質(本体)C3771BE
寸法L(mm)65
寸法H(mm)41
適合規格RoHS指令相当品:特注(1/4B〜1B)
寸法D(mm)70
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき
材質(キャップ)C3771BE
最高許容圧力(MPa)4.12(常温の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス)、0.98(150℃以下の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス)
材質(Oリング)FKM
材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき
材質(ステム)C3604BD+Niめっき
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボンネット)C3771BE
接続形状ねじ込み:JIS B0203
RoHS指令(10物質対応)対応
ボア径フルボア