曜日別特売
ZT<GS101>-25A エコボール弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ) 66086913

 

ZT<GS101>-25A エコボール弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ) 66086913
ZT<GS101>-25A エコボール弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ) 66086913

エコボール弁(RoHS指令適合)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(B)1
呼び径(A)25
寸法L(mm)79
寸法D(mm)100
内容量1個注文コード66086913品番ZT<GS101>-25A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
呼び径(A)25呼び径(B)1操作蝶形ハンドル材質(ハンドル)SUS430材質(本体)C3771BE寸法L(mm)79寸法H(mm)54適合規格RoHS指令相当品:特注(1/4B~1B)寸法D(mm)100材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき材質(キャップ)C3771BE最高許容圧力(MPa)4.12(常温の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス)、0.98(150℃以下の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス)材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボンネット)C3771BE接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする