曜日別特売
10FCFTN-80A 鋳鉄製ナイロン11ライニングボールチャッキバルブ KITZ(キッツ) 66086947

 

10FCFTN-80A 鋳鉄製ナイロン11ライニングボールチャッキバルブ KITZ(キッツ) 66086947
10FCFTN-80A 鋳鉄製ナイロン11ライニングボールチャッキバルブ KITZ(キッツ) 66086947

鋳鉄製ナイロン11ライニングボールチャッキバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(B)3
呼び径(A)80
内容量1個注文コード66086947品番10FCFTN-80A
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980
用途垂直配管用呼び径(A)80呼び径(B)3適合ジスク:EPDM材質(本体)FC200+ナイロン11ライニング使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)240寸法H(mm)150材質(ボール)NBR材質(キャップ)FC200+ナイロン11ライニング材質(カバー)FC200+ナイロン11ライニング最高許容圧力(MPa)0.05~1.4(静流水)材質(Oリング)NBR材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)FC200+ナイロン11ライニング接続形状フランジ:JIS B2239 10Kバルブ種類ボールチャッキバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする