10FWZ-200A ねずみ鋳鉄 ウエハー形チャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ) 66086965 10FWZ-200A ねずみ鋳鉄 ウエハー形チャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ) 66086965

ねずみ鋳鉄 ウエハー形チャッキバルブ(10K)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66086965 品番 10FWZ-200A
参考基準価格(税別)¥217,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
呼び径(A)200 呼び径(B)8 呼び圧力10K 材質(本体)FC250+NBR 付属品配管用ボルトナット付 仕様デュアルプレート式 逆止め弁 形状その他 寸法L(mm)96 寸法H(mm)241 適合規格公共建築工事標準仕様書相当品 最高使用圧力(MPa)1.4(80℃以下の静流水)、1(80℃以下の油・脈動水・空気) 寸法D(mm)80 材質(レバー部)ADC12:バイパスバルブ 接続方式ウエハー 接続ウエハ:JIS 10K 材質(ボール)CAC406、C3531(バイパスバルブ) 材質(キャップ)CAC406:バイパスバルブ 材質(カバー)CAC406:バイパスバルブ 最高許容圧力(MPa)1.4(0〜80℃) ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC406、C3531(バイパスバルブ) 材質(ステム)C3531(バイパスバルブ) 材質(ハンドル)ADC12:バイパスバルブ 材質(ヒンジピン)304SS 材質(ボディ)FC250+NBR 材質(ボンネット)CAC406:バイパスバルブ 材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブ クラス10K 接続形状ウエハ:JIS 10K 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60 バルブ種類チャッキバルブ
注意
※可燃ガス、毒性ガスに使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする