呼び径(A)250
呼び径(B)10
呼び圧力10K
材質(本体)FC250+NBR
付属品配管用ボルトナット付
仕様デュアルプレート式 逆止め弁
形状その他
寸法L(mm)109
寸法H(mm)289
適合規格公共建築工事標準仕様書相当品
最高使用圧力(MPa)1.4(80℃以下の静流水)、1(80℃以下の油・脈動水・空気)
寸法D(mm)90
材質(レバー部)ADC12:バイパスバルブ
接続方式ウエハー
接続ウエハ:JIS 10K
材質(ボール)CAC406、C3531(バイパスバルブ)
材質(キャップ)CAC406:バイパスバルブ
材質(カバー)CAC406:バイパスバルブ
最高許容圧力(MPa)1.4(0〜80℃)
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)CAC406、C3531(バイパスバルブ)
材質(ステム)C3531(バイパスバルブ)
材質(ハンドル)ADC12:バイパスバルブ
材質(ヒンジピン)304SS
材質(ボディ)FC250+NBR
材質(ボンネット)CAC406:バイパスバルブ
材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブ
クラス10K
接続形状ウエハ:JIS 10K
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60
バルブ種類チャッキバルブ