16SP-15A ダグタイル鉄製グローブバルブ KITZ(キッツ) 66087008 16SP-15A ダグタイル鉄製グローブバルブ KITZ(キッツ) 66087008

ダグタイル鉄製グローブバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66087008 品番 16SP-15A
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 呼び圧力16K 接続方式ねじ込み:JIS B0203 材質(本体)FCD-S 使用流体水・蒸気・空気・ガス・油 使用温度範囲(℃)-10〜220 寸法L(mm)70 寸法H(mm)122 適合規格JV4-2相当:1/2B〜2B 最高使用圧力(MPa)2.2(-10℃〜120℃の静流水)、2(-10℃〜220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水) 寸法D(mm)80 材質(ボール)SUS403 材質(キャップ)FCD-S 材質(カバー)FCD-S 材質(ガスケット)C1100P-O 材質(ジスク)SUS403 材質(ステム)SUS420J2 材質(ハンドル)FCD450-10 材質(ボンネット)FCD-S 材質(パッキン)非石綿 バルブ種類グローブバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする