呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
呼び圧力16K
接続方式ねじ込み:JIS B0203
材質(本体)FCD-S
使用流体水・蒸気・空気・ガス・油
使用温度範囲(℃)-10〜220
寸法L(mm)85
寸法H(mm)128
適合規格JV4-2相当:1/2B〜2B
最高使用圧力(MPa)2.2(-10℃〜120℃の静流水)、2(-10℃〜220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)
寸法D(mm)80
材質(ボール)SUS403
材質(キャップ)FCD-S
材質(カバー)FCD-S
材質(ガスケット)C1100P-O
材質(ジスク)SUS403
材質(ステム)SUS420J2
材質(ハンドル)FCD450-10
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)非石綿
バルブ種類グローブバルブ