呼び径(A)15呼び径(B)1/2呼び圧力10K材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)300寸法L(mm)108寸法H(mm)198適合規格JV8-1適合:15A~300A、水道施設浸出性能適合品:特注(10UMAT 40A~350A)、SAS358適合品:特注(65A~300A)最高使用圧力圧力-温度基準:SUS54寸法D(mm)90接続方式フランジ:JIS B2220 10K材質(ボール)SCS13A使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)非石綿シート:10UMA、セラミック入PTFE:10UMAT(15A~350A)材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD40-15材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組:10UMA、PTFEカップアンドコーン:10UMAT(15A~350A)バルブ種類グローブバルブ