曜日別特売
10UPA-20A ステンレス鋼製グローブバルブ(SCS13A) KITZ(キッツ) 66087044

 

10UPA-20A ステンレス鋼製グローブバルブ(SCS13A) KITZ(キッツ) 66087044
10UPA-20A ステンレス鋼製グローブバルブ(SCS13A) KITZ(キッツ) 66087044

ステンレス鋼製グローブバルブ(SCS13A)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード66087044品番10UPA-20A
参考基準価格(税別)¥83,100販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
呼び径(A)20呼び径(B)3/4呼び圧力10K材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)300寸法L(mm)117寸法H(mm)208適合規格JV8-1適合:15A~300A、水道施設浸出性能適合品:特注(10UMAT 40A~350A)、SAS358適合品:特注(65A~300A)最高使用圧力圧力-温度基準:SUS54寸法D(mm)90接続方式フランジ:JIS B2220 10K材質(ボール)SCS13A使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)非石綿シート:10UMA、セラミック入PTFE:10UMAT(15A~350A)材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD40-15材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組:10UMA、PTFEカップアンドコーン:10UMAT(15A~350A)バルブ種類グローブバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする