10UPA-65A ステンレス鋼製グローブバルブ(SCS13A) KITZ(キッツ) 66087062 10UPA-65A ステンレス鋼製グローブバルブ(SCS13A) KITZ(キッツ) 66087062

ステンレス鋼製グローブバルブ(SCS13A)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66087062 品番 10UPA-65A
参考基準価格(税別)¥206,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 呼び圧力10K 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)300 寸法L(mm)190 寸法H(mm)375 適合規格JV8-1適合:15A〜300A、水道施設浸出性能適合品:特注(10UMAT 40A〜350A)、SAS358適合品:特注(65A〜300A) 最高使用圧力圧力-温度基準:SUS54 寸法D(mm)180 接続方式フランジ:JIS B2220 10K 材質(ボール)SCS13A 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SCS13A 材質(カバー)SCS13A 材質(ガスケット)非石綿シート:10UMA、セラミック入PTFE:10UMAT(15A〜350A) 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)FCD40-15 材質(ボンネット)SCS13A 材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組:10UMA、PTFEカップアンドコーン:10UMAT(15A〜350A) バルブ種類グローブバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする