G-10BJUE-200A アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ) KITZ(キッツ) 66087245 G-10BJUE-200A アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ) KITZ(キッツ) 66087245 G-10BJUE-200A アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ) KITZ(キッツ) 66087245 G-10BJUE-200A アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ) KITZ(キッツ) 66087245

アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66087245 品番 G-10BJUE-200A
参考基準価格(税別)¥123,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
呼び径(A)200 呼び径(B)8 呼び圧力10K 材質(本体)アルミ 使用温度範囲(℃)-20〜100(連続使用) 寸法L(mm)60 寸法H(mm)303 適合規格日水協認定番号:E-292、公共建築工事標準仕様書適合品、JIS B2032規格適合品 最高使用圧力圧力-温度基準:バタ21 寸法D(mm)140 寸法B(mm)149 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM 使用流体水・給水・給湯・非腐食性流体・空気(0.98MPa未満) 操作横形ギア 最高許容圧力(MPa)1 ハンドル形状ギア式 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SUS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ボディ)ADC12 クラス10K 接続形状ウエハ:JIS 10K バルブ種類バタフライバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20627452
2024-04-23
用途:
配管工事
株式会社美崎 様 (建設業・工事業)

急な交換依頼があり在庫がなく休日も重なったため注文。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする