G-10BJUF-80A アルミ製バタフライバルブ(給湯用) KITZ(キッツ) 66087263 G-10BJUF-80A アルミ製バタフライバルブ(給湯用) KITZ(キッツ) 66087263

アルミ製バタフライバルブ(給湯用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66087263 品番 G-10BJUF-80A
参考基準価格(税別)¥80,800 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
呼び径(A)80 呼び径(B)3 呼び圧力10K 材質(本体)ADC12 使用流体 使用温度範囲(℃)5〜90 寸法L(mm)46 寸法H(mm)199 適合規格JIS B2032規格適合品、日水協認定番号:E-292 最高使用圧力圧力-温度基準:バタ21 寸法D(mm)100 寸法B(mm)131 接続方式ウエハー 材質(シート)FKM 操作横形ギア ハンドル形状横形ギア 材質(Oリング)FKM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ボディ)ADC12 クラス10K 接続形状ウエハ:JIS 10K バルブ種類バタフライバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする