呼び径(A)100
呼び径(B)4
呼び圧力10K
材質(本体)ADC12
使用流体水
使用温度範囲(℃)5〜90
寸法L(mm)52
寸法H(mm)209
適合規格JIS B2032規格適合品、日水協認定番号:E-292
最高使用圧力圧力-温度基準:バタ21
寸法D(mm)100
寸法B(mm)131
接続方式ウエハー
材質(シート)FKM
操作横形ギア
ハンドル形状横形ギア
材質(Oリング)FKM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ボディ)ADC12
クラス10K
接続形状ウエハ:JIS 10K
バルブ種類バタフライバルブ