G-10BJUF-150A アルミ製バタフライバルブ(給湯用) KITZ(キッツ) 66087297 G-10BJUF-150A アルミ製バタフライバルブ(給湯用) KITZ(キッツ) 66087297

アルミ製バタフライバルブ(給湯用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66087297 品番 G-10BJUF-150A
参考基準価格(税別)¥197,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
呼び径(A)150 呼び径(B)6 呼び圧力10K 材質(本体)ADC12 使用流体 使用温度範囲(℃)5〜90 寸法L(mm)56 寸法H(mm)267 適合規格JIS B2032規格適合品、日水協認定番号:E-292 最高使用圧力圧力-温度基準:バタ21 寸法D(mm)100 寸法B(mm)132 接続方式ウエハー 材質(シート)FKM 操作横形ギア ハンドル形状横形ギア 材質(Oリング)FKM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ボディ)ADC12 クラス10K 接続形状ウエハ:JIS 10K バルブ種類バタフライバルブ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする