呼び径(A)125
呼び径(B)5
材質(本体)FCD450-10+EPDM
使用温度範囲(℃)-20〜100(連続使用時)
寸法L(mm)56
寸法H(mm)274
適合規格日水協認定番号:E-303特注(50A〜300A)、JIS B2032規格適合品
最高使用圧力(MPa)1.6
寸法D(mm)110
寸法B(mm)150
接続方式ウェハー形
材質(シート)EPDM
ハンドル形状ギア式
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A、SCS14:G-16DJME
材質(ステム)SUS403/SUS410:50A〜200A、SUS410:250A・300A、SUS420J2:350A〜600A
クラス16K
接続形状ウエハ:JIS 16K
バルブ種類バタフライバルブ