G-16DJUE-150A ダクタイル鉄製バタフライバルブ KITZ(キッツ) 66087342 G-16DJUE-150A ダクタイル鉄製バタフライバルブ KITZ(キッツ) 66087342

ダクタイル鉄製バタフライバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66087342 品番 G-16DJUE-150A
参考基準価格(税別)¥152,000 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
呼び径(A)150 呼び径(B)6 材質(本体)FCD450-10+EPDM 使用温度範囲(℃)-20〜100(連続使用時) 寸法L(mm)56 寸法H(mm)286 適合規格日水協認定番号:E-303特注(50A〜300A)、JIS B2032規格適合品 最高使用圧力(MPa)1.6 寸法D(mm)110 寸法B(mm)150 接続方式ウェハー形 材質(シート)EPDM ハンドル形状ギア式 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A、SCS14:G-16DJME 材質(ステム)SUS403/SUS410:50A〜200A、SUS410:250A・300A、SUS420J2:350A〜600A クラス16K 接続形状ウエハ:JIS 16K バルブ種類バタフライバルブ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする