(F)20SOB-65A ダグタイル鉄製スイングチャッキ(消防認定品) KITZ(キッツ) 66087367 (F)20SOB-65A ダグタイル鉄製スイングチャッキ(消防認定品) KITZ(キッツ) 66087367

ダグタイル鉄製スイングチャッキ(消防認定品)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66087367 品番(F)20SOB-65A
参考基準価格(税別)¥190,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 材質(本体)FCD-S 寸法L(mm)292 寸法H(mm)145 適合規格認定番号:VA-014号 最高使用圧力(MPa)2.8 接続方式フランジ:JIS B2239 20K 材質(ボール)SUS403:50A〜150A、SCPH2+13Cr:200A〜300A 材質(キャップ)FCD-S 材質(カバー)FCD-S 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ジスク)SUS403:50A〜150A、SCPH2+13Cr:200A〜300A 材質(ヒンジピン)SUS403 材質(ボンネット)FCD-S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする