基板接続用ピンヘッダ 13極 2.54mm 1列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード66087396 品番61301311821
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:13●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9403 アズワン品番65-7497-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする