呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
呼び圧力10K
材質(本体)ADC12
タイプロングネックタイプ
使用温度範囲(℃)-20〜100(連続使用時)
寸法L(mm)46
寸法H(mm)189
適合規格認定番号:VA-003号
最高使用圧力(MPa)1
寸法D(mm)100
寸法B(mm)131
接続方式ウエハー形
材質(シート)EPDM
材質(ボール)SCS13A
操作横形ギア
ハンドル形状中心形
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
接続形状ウエハ:JIS 15K/10LK
バルブ種類バタフライバルブ