(F)G-10BJUE-150A アルミ製バタフライバルブ(消防認定品) KITZ(キッツ) 66087464 (F)G-10BJUE-150A アルミ製バタフライバルブ(消防認定品) KITZ(キッツ) 66087464

アルミ製バタフライバルブ(消防認定品)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66087464 品番 (F)G-10BJUE-150A
参考基準価格(税別)¥75,400 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
呼び径(A)150 呼び径(B)6 呼び圧力10K 材質(本体)ADC12 タイプロングネックタイプ 使用温度範囲(℃)-20〜100(連続使用時) 寸法L(mm)56 寸法H(mm)267 適合規格認定番号:VA-003号 最高使用圧力(MPa)1 寸法D(mm)100 寸法B(mm)132 接続方式ウエハー形 材質(シート)EPDM 材質(ボール)SCS13A 操作横形ギア ハンドル形状中心形 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 接続形状ウエハ:JIS 15K/10LK バルブ種類バタフライバルブ
注意
※本製品は火災時に熱による著しい損傷を受ける恐れがある部分には使用できません。但し、ロックウール等による被覆等により、火災時の炎および熱から有効に保護されている場合には使用可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする