KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の バルブ関連部品
マジックジョイント (消防評定/認定品)(TPシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1 1/2
注文コード
66087473
品番
(F)TP-40AX25A
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・最高使用圧力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1 1/2
材質(カバー)
S25C
材質(ボディ)
FCD-S
最高許容圧力(MPa)
2(-5〜120℃)
用途
湿式配管
仕様
マジックジョイント
形状
その他
適合規格
認定番号:PJ-076号
材質(キャップ)
S25C
材質(Oリング)
FKM・NBR
材質(ガスケット)
非石綿シート・銅板
材質(ボンネット)
S25C
接続形状
ねじ込み形
接続径
1 1/2×Rc1 1/4
材質(ロックリング)
304SS
材質(クランプ)
FCD-S
商品豆知識
配管工事を支える補助部材