KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 各種用途バルブ
ステンレス鋼製カップルロック(ミリシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ外径(Φmm)
6
注文コード
66087577
品番
KH-6-2-6A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・チューブ外径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(フロントフェルール/バックフェルール)SUS316
材質(本体)
SUS316
適合規格
RoHS指令相当品
チューブ外径(Φmm)
6
接続形状
カップルロック
接続径
R×1/4B
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材