基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 4列 1セット 125個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(125個) 注文コード66087685 品番SEAM-40-02.0-L-04-1-A-GP-K-TR
参考基準価格(税別)¥370,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800


Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、160 ピンと 4 列の製品です。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス

仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:160●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9247 アズワン品番65-7701-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする