8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 16極 3.81mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66087904
品番
691327310016
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-1724
アズワン品番
65-7734-44
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表