山一電機
山一電機の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
山一電機の 絶縁キャップ
山一電機の 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66088534
品番
FAP-20-07#2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
仕様
●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:234-2869
アズワン品番
65-7484-51
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表