曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
61302411821 基板接続用ピンヘッダ 24 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 66088830

基板接続用ピンヘッダ 24 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
66088830
品番
61302411821
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)値下げ
1,798
仕様
●極数:24●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 1 列ストレートソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3168
アズワン品番
65-7572-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする