WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 120個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(120個)
仕様
●入数:1トレイ(120個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2898
注文コード
66089146
品番
612026235221
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥48,600
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1トレイ(120個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2898
アズワン品番
65-7536-86
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表