基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 120個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(120個) 仕様●入数:1トレイ(120個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9456 注文コード66089155 品番61302621821
参考基準価格(税別)¥20,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1トレイ(120個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9456 アズワン品番65-7487-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする