基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 50極 2列 オス 1セット 8個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8個) 注文コード66089277 品番EHT-125-01-F-D
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980


Samtec EHT-125-01-F-D は、シュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。絶縁材:黒液晶ポリマー 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃ SMT リードの配置:最大 0.10 mm

仕様●入数:1チューブ(8個入り)●極数:50●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:スルーホール●コード番号:196-9795 アズワン品番65-7688-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする