*代表画像です
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 自立型キャビネット
自立制御盤キャビネット・基台なし
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
有効深さ(mm)
224
色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
扉形式
片扉
注文コード
66089811
品番
E25-716BC-N
参考基準価格(税別)
¥167,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
有効深さ・色・扉形式
など
330
種類から選べます
他の種類を見る
さまざまな設置に対応可能な基台無しタイプ自立制御盤キャビネット
用途
屋内用。オプション・自立用基台により、設置高さをお選びいただけます。(EX-1Z、EX-2Z)
質量(kg)
91
色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
有効深さ(mm)
224
縦(mm)
1651(アイボルト含)
寸法(横×縦)(mm)
鉄製基板:580×1480
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
片扉
寸法(横×縦×深さ)(mm)
700×1600×250
注意
※基台なし
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません