*代表画像です

自立制御盤キャビネット・基台なし

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 有効深さ(mm)224 ライトベージュ塗装(5Y7/1) 扉形式片扉 注文コード66089856 品番E25-819B-N
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は有効深さ・色・扉形式など330種類から選べます 他の種類を見る

さまざまな設置に対応可能な基台無しタイプ自立制御盤キャビネット

用途屋内用。オプション・自立用基台により、設置高さをお選びいただけます。(EX-1Z、EX-2Z) 質量(kg)118 ライトベージュ塗装(5Y7/1) 有効深さ(mm)224 縦(mm)1960(アイボルト含) 寸法(横×縦)(mm)鉄製基板:680×1780 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 寸法(横×縦×深さ)(mm)800×1900×250
注意
※基台なし
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする