基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66090038 品番LSHM-120-04.0-F-DV-A-S-K-TR
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969


Samtec LSHM シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 20 ピン、4 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン シールド付き ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました

仕様●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1437 アズワン品番65-7604-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする