IPT1-120-01-S-D 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1セット 11個入 SAMTEC 66090275

基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1セット 11個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(11個)
注文コード
66090275
品番
IPT1-120-01-S-D
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980


Samtec コネクタヘッダスルーホールは、40 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 40 行数 2.

仕様
●入数:1チューブ(11個入り)●シリーズ:IPT1-120-01-S-D●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8772
アズワン品番
65-7681-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする