基板接続用ピンヘッダ 50極 0.64mm 2列 1セット 28個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(28個) 注文コード66090747 品番QTS-025-01-F-D-RA
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥55,900 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980


外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 50 ポジションコネクタ。ポジション数: 50 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2
取り付けタイプ表面実装、ライトアングル アースバス(プレーン)を装備

仕様●入数:1トレイ(28個入り)●シリーズ:QTS-025-01-F-D-RA●ピッチ:0.64mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9131 アズワン品番65-7688-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする