TSW-150-23-F-S 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列 SAMTEC 66090860

基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3671注文コード66090860品番TSW-150-23-F-S
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609


Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3671アズワン品番65-7603-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする