691701520005B 基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1セット 150個入 WURTH ELEKTRONIK 66091009

基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1セット 150個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(150個)
注文コード
66091009
品番
691701520005B
参考基準価格(税別)¥107,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様
●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:190-8966
アズワン品番
65-7771-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする