8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 5極 7.62mm 1列 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
66091097
品番
638363222005
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8929
アズワン品番
65-7767-78
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表