8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 1列 1セット 650個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(650個)
注文コード
66091456
品番
620106131822
参考基準価格(税別)
¥167,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
値下げ
¥
159,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(650個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3024
アズワン品番
65-7532-85
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表