8/23より値下げ!現場を応援
62000711622 基板接続用ピンヘッダ 7極 2mm 1列 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK 66091675

基板接続用ピンヘッダ 7極 2mm 1列 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
注文コード
66091675
品番
62000711622
参考基準価格(税別)¥32,900販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)値下げ
31,980
仕様
●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:7●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-3000
アズワン品番
65-7533-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする