有効画素数1610万
ズーム12倍
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)ISO100〜1600
液晶モニター3.0型
付属品リチウムイオン充電池(NP-160)、USB-ACアダプター(AD-C54UJ)、マイクロUSBケーブル、ストラップ、取扱説明書
色シルバー
質量(g)約202(電池およびメモリーカードを含む)/約175(電池およびメモリーカードを除く)
電源専用リチウムイオン充電池(NP-160)
制御方式プログラムAE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99.6×25×59.5
レンズ構成:非球面レンズを含む9群10枚、F値:F3.5(W)〜F6.5(T)、焦点距離:f=4.5〜45.0mm、35mmフィルム換算:25〜250mm
機能レンズシフト方式手ブレ補正(補正効果 光学式:3段分/光学式と高速連写合成の併用:6段分)、顔検出(顔検出数 MAX.10人)、セルフィーアート、セルフィータイマー、動画撮影中の光学ズーム、動画撮影中のオートフォーカス、フロントシャッター、モーションシャッター、リモート撮影(専用アプリのダウンロードが必要)、自動送信(専用アプリのダウンロードが必要 )、HDR、アートショット(静止画/動画):12種類、アートショットブラケティング、ベストショット:32種類、タイムラプス:11種類、メイクアップ、背景ぼかし、全焦点マクロ、トリプルショット、ワイドショット(19mm/15mm)、パスト連写、プレミアムオート PRO、プレミアムズーム、スライドパノラマ、いち押しショット、スチルインムービー
メモリー【内蔵】約27.6MB、【外部】SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード
総画素数1657万画素
シャッターCMOS電子/メカシャッター併用、シャッタースピード:オート:1/4秒〜1/1000秒、プレミアムオートPRO:4秒〜1/4000秒
撮影範囲【レンズ端から】オートフォーカス:約5cm〜∞(W)、マクロ:約5cm〜50cm(W)、マニュアルフォーカス:約5cm〜∞(W)
フラッシュ発光モード:フラッシュオート、発光禁止、強制発光、赤目軽減、撮影範囲:約0.4〜2.9m(W)、約1.5〜1.6m(T)、光量調整:-2/-1/0/1/2、充電時間:約5秒
記憶容量(最大サイズ時)【静止画】(高精細/標準):外部メモリー16GB:高精細 約1072枚 /標準 約1654枚、【動画】最大ファイルサイズ:1回の撮影につき最大4GB、最大撮影可能時間:約2時間14分(FHD)
電池寿命静止画撮影枚数(CIPA規格準拠):約280枚、エコモード時 約340枚、FHD動画実撮影時間(CIPA規格準拠):約1時間、FHD動画連続撮影時間(カシオ基準):約1時間35分、動画連続撮影時間 ハイスピード動画HS240(カシオ基準):約1時間45分、FHD動画タイムラプス撮影時間(カシオ基準):約2時間55分
時計機能日付・時刻:画像データと同時に記録、タイムスタンプ機能:あり、自動カレンダー:2049年まで、ワールドタイム:世界162都市(32タイムゾーン)、都市名、日付、時刻、サマータイム
撮像素子1/2.3型CMOS(裏面照射型)
ホワイトバランスオート/太陽光/曇天/日陰/昼白色蛍光灯/昼光色蛍光灯/電球/マニュアル
フォーカスフォーカス方式:コントラスト検出方式オートフォーカス AF補助光付き、フォーカスモード:オートフォーカス、マクロ、マニュアルフォーカス、AFエリア:インテリジェント、スポット、マルチ(25エリアから選択)、追尾
測光方式マルチパターン測光、中央重点測光、スポット測光
露出補正-2.0EV〜+2.0EV(1/3EVステップ)
絞りF3.5(W)〜F11.1(W)
セルフタイマー作動時間10秒、2秒、トリプルセルフタイマー
連写モード30枚/秒、15枚/秒、10枚/秒、5枚/秒、3枚/秒(最大画像サイズ4608×3456)
マイク/スピーカーモノラル/モノラル
入出力マイクロUSB端子(Hi-Speed USB準拠 USB充電対応)、HDMI(TM)output(マイクロ/タイプD)
記録画素数静止画:16M(4608×3456)/ 3:2(4608×3072)/ 16:9(4608×2592)/ 10M(3648×2736)/ 3M(2048×1536)、動画:FHD(1920×1080 30fps)/ HD(1280×720 12fps / 15fps / 20fps / 30fps)/ STD(640×480 30fps)/HS 1000(224×64 1000fps)/ HS 480(224×160 480fps)/ HS 240(512×384 240fps)/ HS 120(640×480 120fps)/ HS 30-240(512×384 30fps・240fps切替式)/ HS 30-120(640×480 30fps・120fps切替式)
対応ファイルJPEG(Exif Ver2.3)、DCF2.0準拠、DPOF対応、動画:MOV形式、H.264/AVC準拠、IMA-ADPCM音声(モノラル)