基板接続用ピンヘッダ 9極 3.81mm 1列 1袋 360個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(360個) 注文コード66092454 品番691322310009
参考基準価格(税別)¥95,900 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:9●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9271 アズワン品番65-7733-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする