曜日別特売
1-2316102-0 基板用コネクタハウジング 10極 ピッチ:2mm 1列 1箱 200個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66092944

基板用コネクタハウジング 10極 ピッチ:2mm 1列 1箱 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(200個)注文コード66092944品番1-2316102-0
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980


TE Connectivity の PCB コネクタハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。コネクタハウジングの一般的な用途は、家庭用電化製品、産業部門、ストレージ及びネットワークシステム内です。2 mm ピッチの完全かん合可能な製品で、電線対基板用のセンターラインで、10 ポジションを備えています。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 行 1 の数

仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:AMPMODU●接続方向:ストレート●コード番号:205-6793アズワン品番65-7579-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする