*代表画像です
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 自立型キャビネット
自立制御盤キャビネット・基台付・鉄製基板なしタイプ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
有効深さ(mm)
224
色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
扉形式
片扉
注文コード
66093137
品番
E25-816B-F
参考基準価格(税別)
¥174,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
有効深さ・色・扉形式
など
330
種類から選べます
他の種類を見る
基板の先出し加工に便利な鉄製基板なし
用途
屋内用。オプション鉄製基板(BP22)と合わせてご利用下さい
オプション
[鉄製基板 摘要機種]BP22-816E
質量(kg)
87
色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
有効深さ(mm)
224
縦(mm)
1710(アイボルト含)
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
片扉
外形寸法縦(mm)
1650
寸法(横×縦×深さ)(mm)
800×1600×250
注意
※鉄製基板なし
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません